Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.3594 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- En general Altura3.7800 pulg.
- Longitud total Diámetro9.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590277193
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC218-56
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106972280