Especificaciones
Dimensiones
- Altura total123 mm
- Longitud total306 mm
- Ancho general185 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVFS3000
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones7
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVFS
- Rosca estándarRc
- Tipo de cableadoBloque de terminales
Descripción general
- Colectores tipo serie VFS3000
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Cuerpo con puerto: base de colector de tipo independiente
- Montaje en base: enchufable y no enchufable
- Tamaño de puerto disponible: 1/4, 3/8
- Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)