Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total53 mm
- Diámetro del mango4 mm
- Profundidad de roscado14 mm
- Rosca Longitud14 mm
- Tamaño de la roscaM4 x 0.7
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de Canales3
- SerieE500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4
- Rosca estándarISO