Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Altura total120 mm
- Longitud total277 mm
- Ancho general178 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM26x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla30 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie MB es un cilindro de varilla de unión ligero y de servicio medio. Los tamaños de orificio disponibles van de 32mm a 125mm. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. La serie MB está disponible con muchas opciones estándar, que incluyen ajuste de carrera, tándem, sellos de alta/baja temperatura, raspador de varilla pesada, varilla no giratoria, varilla doble y muchas más.
- Montaje de horquilla desmontable Mp2MB-D10
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Dirección de baja fricciónPresión en el lado de la barra
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)MB-C10
- Montaje en brida - MF1/MF2MB-F10
- Soportes de pie - MS1MB-L10
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento1 psi
- Tipo de montajeBrida (varilla), MF1
- Rango de presión de funcionamiento1 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor, tipo de baja fricción
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba152 psi
- Abrazadera de varillaY-10M
- Argolla de varillaI-10M
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-10
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasMBQ100-PS
- SerieMBQ
- Aplicaciones especialesAplicaciones de baja fricción
Descripción general
- Cilindro de aire de baja fricción
- 6 tamaños de orificio disponibles: 32mm - 100mm
- 7 estilos de montaje disponibles
- Doble acción, varilla única
- Capacidad de interruptor automático