Motion
IS10E-40N04-L

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-40N04-L

Interruptor de presión neumático Reed SMC® IS10E-40N04-L , pantalla de unidad SI fija, con puerto de cuerpo, puerto roscado NPT hembra de 1/2 pulg.
Artículo MI #05259008
No. Fabricante IS10E-40N04-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-40N04-L

Interruptor de presión neumático Reed SMC® IS10E-40N04-L , pantalla de unidad SI fija, con puerto de cuerpo, puerto roscado NPT hembra de 1/2 pulg.
Artículo MI #05259008
No. Fabricante IS10E-40N04-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    79 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 NPT
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Mostrar
    Unidad SI fija
  • Conexión eléctrica
    Extremos de cable gratuitos
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Histéresis
    0.08 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.4 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
IS10E-40N04-L PRESOSTATO CON TUBERÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"