Especificaciones
Dimensiones
- Altura total87.5 mm
- Longitud total143.5 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 BSPP
- Peso0.59 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv18 mm2
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.1 MPa
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa (aire, gas inerte)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta≤22 ms
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0902, JIS C 4003