Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho32 pulg.
- Orificio máximo3 pulg.
- Polea Diámetro12 pulg.
- Peso181.00 lb
Detalles
- Tipo de caraCorona
- Número de centroXT30
- Tipo de concentradorXT
- Número de Upc del fabricante697950573953
- Tipo de poleaAla de servicio de la mina
- UPC_NO697950573953
Descripción general
- Fabricado con materiales extremadamente pesados
- Reconocida en la industria como la polea de almacenamiento de servicio minero más agresiva del mercado
- El diseño único de “tubería terminal” ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del cubo
- La barra de contacto de un grosor mínimo de 5/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina no
- El ala gruesa de 3/8" y los refuerzos de 1/4" ofrecen un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación