Motion
CMW16026X25
16X26 ALA MD XT25 MENOS BSH
Artículo MI #05293993
No. Fabricante CMW16026X25
Price$3,917.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16X26 ALA MD XT25 MENOS BSH
Artículo MI #05293993
No. Fabricante CMW16026X25
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
Price$3,917.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Face Width  
    26 in
  • Pulley Diameter  
    16 in
  • Peso
    248.00 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Las poleas de ala de servicio minero de Martin están fabricadas con materiales extremadamente pesados y son reconocidas en la industria como la polea de stock de servicio minero más agresiva en el estante. Todas las poleas de ala Martin utilizan el exclusivo diseño de tubo de extremo, que ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del buje. Nuestra barra de contacto de un grosor mínimo de 5/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina de la competencia no lo hace. Además, nuestras alas de 3/8" de espesor y los refuerzos de 1/4" ofrecen un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    MXT25
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Ala de servicio de la mina
  • UPC_NO
    697950572789

Descripción general

Descripción del fabricante
CMW16026X25 16X26 ALA MD XT25 MENOS BSH

You May Also Like