Motion
CSW12020H25
Polea de ala estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 20 pulg. de ancho de cara, centro HE
Artículo MI #05296670
No. Fabricante CSW12020H25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de ala estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 20 pulg. de ancho de cara, centro HE
Artículo MI #05296670
No. Fabricante CSW12020H25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    20 pulg.
  • Polea Diámetro  
    12 pulg.
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas de ala estándar de Martin están fabricadas con materiales extremadamente pesados y son reconocidas en la industria como la polea de serie de grado CEMA más agresiva en el estante. Todas las poleas de ala Martin utilizan el exclusivo diseño de tubo de extremo, que ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del buje. Nuestra barra de contacto de un grosor mínimo de 3/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina de la competencia no lo hace. Además, nuestro ala de 1⁄4" de espesor ofrece un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    HE25
  • Tipo de concentrador
    HE
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Polea de ala estándar
  • UPC_NO
    697950624808

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW12020H25 12X20 ALA SD H25 MENOS BSH

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"