Motion
CSW12063X30
Ala de servicio estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 63 pulg. de ancho de cara, MXT30 Hub
Artículo MI #05296720
No. Fabricante CSW12063X30
Precio2,819.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ala de servicio estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 63 pulg. de ancho de cara, MXT30 Hub
Artículo MI #05296720
No. Fabricante CSW12063X30
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
Precio2,819.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    63 pulg.
  • Polea Diámetro  
    12 pulg.
  • Peso
    125.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas de ala estándar de Martin están fabricadas con materiales extremadamente pesados y son reconocidas en la industria como la polea de serie de grado CEMA más agresiva en el estante. Todas las poleas de ala Martin utilizan el exclusivo diseño de tubo de extremo, que ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del buje. Nuestra barra de contacto de un grosor mínimo de 3/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina de la competencia no lo hace. Además, nuestro ala de 1⁄4" de espesor ofrece un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT30
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Polea de ala estándar
  • UPC_NO
    697950480558

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW12063X30 12X63 ALA SD XT30 MENOS BSH

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"