Motion
CSW14026X30
Ala de servicio estándar - Cara de corona, 14 pulg. de diámetro, 26 pulg. de ancho de cara, MXT30 Hub
Artículo MI #05296753
No. Fabricante CSW14026X30
Precio1,406.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ala de servicio estándar - Cara de corona, 14 pulg. de diámetro, 26 pulg. de ancho de cara, MXT30 Hub
Artículo MI #05296753
No. Fabricante CSW14026X30
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
Su precio$1,406.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    26 pulg.
  • Polea Diámetro  
    14 pulg.
  • Peso
    140.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas de ala estándar de Martin están fabricadas con materiales extremadamente pesados y son reconocidas en la industria como la polea de serie de grado CEMA más agresiva en el estante. Todas las poleas de ala Martin utilizan el exclusivo diseño de tubo de extremo, que ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del buje. Nuestra barra de contacto de un grosor mínimo de 3/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina de la competencia no lo hace. Además, nuestro ala de 1⁄4" de espesor ofrece un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT30
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Polea de ala estándar
  • UPC_NO
    697950625065

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW14026X30 14X26 ALA SD XT30 MENOS BSH

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good