Motion
MHD500-30
Bastidor de tracción central - Tornillo protegido, 30.0000 in de recorrido, 67.5000 in de longitud, 7.0000 in de ancho, 65.0000 in de longitud del perno central
Artículo MI #05297432
No. Fabricante MHD500-30
Precio11,273.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tornillo protegido, 30.0000 in de recorrido, 67.5000 in de longitud, 7.0000 in de ancho, 65.0000 in de longitud del perno central
Artículo MI #05297432
No. Fabricante MHD500-30
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
Precio11,273.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    7.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    65.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    67.5000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7.7500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    67.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.2500 pulg.
  • Viaje  
    30.0000 pulg.
  • Peso
    355 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un transportador de banda diseñado correctamente requerirá el uso de un dispositivo de recogida. Este dispositivo soportará el estiramiento de la cinta transportadora y mantendrá la tensión adecuada en la polea de transmisión para reducir el deslizamiento. Por lo general, se prefiere un tipo dinámico, como una toma de gravedad, pero no siempre es práctico debido al espacio o al coste. Los marcos de inserción de tornillos Martin son una buena solución para estas aplicaciones. Martin ofrece varios tipos de bastidores que se adaptan a la mayoría de los cojinetes, posiciones de montaje y recorridos. Martin Take-Up Frames están disponibles en stock o hechos a pedido para todas sus necesidades de recogida mecánica.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Servicio pesado
  • Número de catálogo del fabricante
    MHD500-30
  • Número de Upc del fabricante
    697950631370
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • UPC_NO
    697950631370

Descripción general

Descripción del fabricante
MHD500-30 BASTIDOR DE TOMA DE ALTA RESISTENCIA
  • Fabricado en EE. UU.
  • Fabricado en acero, ofrece una resistencia y durabilidad superiores
  • Disponible en ángulo superior, tracción central, ranura ancha, recogida de tubos, alta resistencia y resistencia ligera para bloques de almohada
  • Admiten tamaños de eje de cojinete de 1” a 8”
  • Disponible en longitudes de viaje estándar de 9” a 60”
  • Acero inoxidable, rosca ACME y longitudes MTO disponibles
  • Adecuado para la mayoría de los estilos de carcasa de los fabricantes, incluyendo ranura ancha de tracción central, bloque de almohada y tornillo protegido en ángulo superior

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"