Motion
MTA60-30
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 30.0000 in de recorrido, 56.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 54.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #05297463
No. Fabricante MTA60-30
Precio2,946.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 30.0000 in de recorrido, 56.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 54.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #05297463
No. Fabricante MTA60-30
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
Precio2,946.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    54.0000 pulg.
  • Altura total
    14.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    56.5000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    14.2500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    56.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.5000 pulg.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Peso
    126 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un transportador de banda diseñado correctamente requerirá el uso de un dispositivo de recogida. Este dispositivo soportará el estiramiento de la cinta transportadora y mantendrá la tensión adecuada en la polea de transmisión para reducir el deslizamiento. Por lo general, se prefiere un tipo dinámico, como una toma de gravedad, pero no siempre es práctico debido al espacio o al coste. Los marcos de inserción de tornillos Martin son una buena solución para estas aplicaciones. Martin ofrece varios tipos de bastidores que se adaptan a la mayoría de los cojinetes, posiciones de montaje y recorridos. Martin Take-Up Frames están disponibles en stock o hechos a pedido para todas sus necesidades de recogida mecánica.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Número de Upc del fabricante
    697950630410
  • Tipo de producto
    Marcos de captación de ángulo superior
  • UPC_NO
    697950630410

Descripción general

Descripción del fabricante
MTA60-30 MARCO DE CAPTACIÓN DE ÁNGULO SUPERIOR
  • Fabricado en EE. UU.
  • Fabricado en acero, ofrece una resistencia y durabilidad superiores
  • Disponible en ángulo superior, tracción central, ranura ancha, recogida de tubos, alta resistencia y resistencia ligera para bloques de almohada
  • Admiten tamaños de eje de cojinete de 1” a 8”
  • Disponible en longitudes de viaje estándar de 9” a 60”
  • Acero inoxidable, rosca ACME y longitudes MTO disponibles
  • Adecuado para la mayoría de los estilos de carcasa de los fabricantes, incluyendo ranura ancha de tracción central, bloque de almohada y tornillo protegido en ángulo superior

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"