Motion
CRY64VUU
Seguidor de rodillo: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.2500 pulg., sellado doble
Artículo MI #05297658
No. Fabricante CRY64VUU
Precio328.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.2500 pulg., sellado doble
Artículo MI #05297658
No. Fabricante CRY64VUU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio328.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    142 000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027574
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    317000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CRY64VUU BRG
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Sellado, Cilíndrico

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"