Motion
VPA744-1-04A
Válvula de vástago pilotada por aire
Artículo MI #05297941
No. Fabricante VPA744-1-04A
Precio87.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de vástago pilotada por aire
Artículo MI #05297941
No. Fabricante VPA744-1-04A
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
Precio87.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    95.5 mm
  • Longitud total
    115.1 mm
  • Ancho general
    66 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.2 MPa
  • Número de puertos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
VPA744-1-04A VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
  • Montaje en base, unidad única
  • Opción de cuerpo: estándar o vacío
  • Tamaños de puerto de subplaca: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipo de actuación: N.C. o N.A. (convertible)
  • Roscas: Rc, NPT, NPTF, G

También puede gustarle

Los clientes también compraron