Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro8 mm
- Tamaño del puerto de escape10 mm, 12 mm
- Altura total90 mm
- Longitud total223 mm
- Ancho general120 mm
- Tamaño del puerto de presión10 mm, 12 mm
Detalles
- Tipo de baseApilamiento
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQC2000
- Puerto(s) del colector8 mm
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de pines24
- Número de Estaciones2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoSistema de transmisión serie