Motion
VV5QC21-06C8SD6N3N

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-06C8SD6N3N

Colector VQC
Artículo MI #05297948
No. Fabricante VV5QC21-06C8SD6N3N
Precio820.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-06C8SD6N3N

Colector VQC
Artículo MI #05297948
No. Fabricante VV5QC21-06C8SD6N3N
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
Precio820.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    273 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC2000
  • Puerto(s) del colector
    8 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QC21-06C8SD6N3N
  • Colector enchufable tipo EX600 de montaje en base para VQC2000 válvulas
  • La carcasa protectora cumple con IP67 para protegerla delpolvo y la humedad
  • Protocolos DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT y CC-Link fieldbus
  • Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Los clientes también compraron