Motion
C54546
Macho de roscar manual serie 1001 , tamaño de rosca de M8x1.25 mm, 4 canales, estándar de rosca métrica, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #05335531
No. Fabricante C54546
Precio12.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual serie 1001 , tamaño de rosca de M8x1.25 mm, 4 canales, estándar de rosca métrica, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #05335531
No. Fabricante C54546

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.7200 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3180 pulg.
  • Longitud de la tabla
    2.7200 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.5000 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.1300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad, HSS
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1001
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
C54546 M8 X 1.25 D5 1001