Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de círculo de pernos15.250 pulg.
- Diámetro del orificio del perno1-1/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería10 pulg.
- Diámetro exterior17.500 pulg.
- Grosor general0.063 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
Detalles
- AplicacionesServicio de oxígeno, cloro y criogenia, hidrocarburos, disolventes, vapor, ácidos fuertes (excepto hidrofluorados)
- MarcaSin marca
- ColorMaestro
- ComposiciónPTFE con sílice
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300, AWWA C207 Clase F
- Tipo de juntaCara completa
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074189040
- MaterialPTFE con sílice
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-450 °F
- Número de orificios de pernos16
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaPTFE/GILÓN
- Estilo3502
- UPC_NO191074189040