Motion
37356-5202
GYLON® Full Face Gasket - 3560 Style, Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.125 in Thick, 8 Bolt Holes, For 2 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
Artículo MI #05337880
No. Fabricante 37356-5202
Precio305.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GYLON® Full Face Gasket - 3560 Style, Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.125 in Thick, 8 Bolt Holes, For 2 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
Artículo MI #05337880
No. Fabricante 37356-5202
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
Precio305.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    5.000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.500 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Disolventes. Hidrocarburos. Agua. Vapor. Cloro. Criogenia.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Maestro
  • Composición
    PTFE con sílice
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074215671
  • Material
    PTFE con sílice
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    °F
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    172 bar
  • Presión máx. (PSI)
    2500 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE/GILÓN
  • Estilo
    3560
  • UPC_NO
    191074215671

Descripción general

Descripción del fabricante
3560 FF GASKET 2.375"ID 6.500"OD
  • El núcleo de acero inoxidable perforado y sellado hermético aumenta la resistencia a las fluctuaciones de presión y al ciclo térmico
  • GYLON ofrece un flujo de frío superior y resistencia a la fluencia, lo que elimina la necesidad de volver a apretar con frecuencia
  • Resistencia química
  • Sella productos químicos agresivos en entornos hostiles donde la seguridad o la resistencia a los golpes es crucial
  • No soporta la llama
  • No favorece el crecimiento bacteriano