Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.000 pulg.
- Grosor general0.063 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
Detalles
- AplicacionesCáusticos. Cloro. Gases. Agua. Vapor. Hidrocarburos. Criogenia. fluoruro de aluminio.
- MarcaMarca
- ColorBlanco roto
- ComposiciónPTFE con sulfato de bario
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 150
- Tipo de juntaAnillo
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074203036
- MaterialPTFE con sulfato de bario
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima°F
- Clase de presión150 psi
- Presión máx. (bar)172 bar
- Presión máx. (PSI)2500 psi
- Tipo de material de gomaPTFE/GILÓN
- Estilo3561
- UPC_NO191074203036
Descripción general
- El núcleo de acero inoxidable perforado y sellado hermético aumenta la resistencia a las fluctuaciones de presión y al ciclo térmico
- GYLON ofrece un flujo de frío superior y resistencia a la fluencia, lo que elimina la necesidad de volver a apretar con frecuencia
- Resistencia química
- Sella productos químicos agresivos en entornos hostiles donde la seguridad o la resistencia a los golpes es crucial
- No soporta la llama
- No favorece el crecimiento bacteriano