Motion
3LBA-10-M300AX

GAST MFG
3LBA-10-M300AX

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 50, 115, 3
Artículo MI #05342879
No. Fabricante 3LBA-10-M300AX
Precio1,568.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
3LBA-10-M300AX

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 50, 115, 3
Artículo MI #05342879
No. Fabricante 3LBA-10-M300AX
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
Precio1,568.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    24.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    50 psi
  • Flujo de aire
    3 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • Certificación CSA
    Sí
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    50 psi
  • Presión máxima
    50 psi
  • Flujo de aire máximo
    3 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    75 dB
  • Tensión de alimentación
    100-120 V
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
3LBA-10-M300AX BOMBA DE PISTÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good