Motion
P4M6-S
Clavija de uso general serie P - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05346204
No. Fabricante P4M6-S
Precio119.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de uso general serie P - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05346204
No. Fabricante P4M6-S
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
Precio119.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2.55 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Uso general, neumático
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    4500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Thor
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Planos de llave
    1-1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR HEMBRA DE SS P4M6-S

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"