Motion
5 7/16DI HS ASY 4BEX

DODGE
5 7/16DI HS ASY 4BEX

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #05351443
No. Fabricante 5 7/16DI HS ASY 4BEX
Precio7,184.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5 7/16DI HS ASY 4BEX

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #05351443
No. Fabricante 5 7/16DI HS ASY 4BEX
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
Precio7,184.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    7.1300 pulg.
  • Ancho de la base
    6-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    20.6300 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    5.4375 pulg., 5.9375 pulg.
  • En general Altura  
    14.5900 pulg.
  • En general Longitud  
    23.6900 pulg.

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    023536, 023537
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    060578
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    782475475247

Descripción general

Descripción del fabricante
060578 5-7/16 4B DE HSG SOLAMENTE