Motion
2696-24
M18™ Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 4-Tool 2696-24
Artículo MI #05355917
No. Fabricante 2696-24
Precio780.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 4-Tool 2696-24
Artículo MI #05355917
No. Fabricante 2696-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio780.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1400 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    (2696-24) M18™ cordless 4-tool combo kit includes the 1/2 In. Broca/destornillador de martillo (2602-20), sierra de vaivén SAWZALL® (2620-20), 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal (2650-20) y luz de trabajo (49-24-0171). Tecnología patentada del sistema inalámbrico M18™ LITHIUM-ION
  • Hora de amperaje
    3.0 Ah
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Acabado de color
    Rojo
  • Incluye
    2602 - 20 M18™ 1/2 pulg. Destornillador de martillo, 2620-20 SAWZALL® M18™ sierra RECON, 2650 - 20 M18™ 1/4 pulg. Destornillador de Impacto Hexagonal, 49-24-0171 M18™ Luz de Trabajo, (2) 48-11-1828 M18™ Baterías XC de LITIO ROJO de Alta Capacidad, Cargador 48-59-1801 de 1-Hour, Hoja SAWZALL®, Bolsa Contractor
  • Número de Upc del fabricante
    045242253166
  • Número de piezas
    4
  • UPC_NO
    045242253166
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2696-24 4PC COMBO CHAD/IMP/SAWALL/WRKLT
  • M18™ taladro/destornillador de martillo inalámbrico de 1/2 pulg. con motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee que proporciona 550 pulg-lbs de par máximo, 0-450/0 a 1,700 RPM y 29,000 BPM
  • M18™ Sierra de vaivén SAWZALL® con embrague patentado de protección de engranajes y mecanismo de contrapeso
  • M18™ Impacto hexagonal de 1/4 pulg. con el motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee que ofrece 1400 pulg-lb de par
  • La luz de trabajo M18™ proporciona un gancho plegable para uso con manos libres y un cabezal giratorio de 135 grados para dirigir la luz en el área de trabajo
  • DPM℮ - gestión digital de la energía: la protección contra sobrecargas evita daños en la herramienta y la batería en situaciones abusivas
  • Compatibilidad: funciona con M18™ baterías de iones de litio de alta capacidad XC y M18™ baterías compactas de iones de litio
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
Los clientes también compraron