Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Tamaño hexagonal11.1252 mm / 0.438 pulg.
- Longitud17.78 mm / 0.7 pulg.
- Peso0.0175 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal externo
- Detalles adicionalesLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 15/16-24
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).