Motion
4CM4B4-B-E
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material de cuerpo de latón, sin válvula, manguera dentada a presión de 1/2 pulg. - 45°, 300 psi, tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., sello de silicona
Artículo MI #05359199
No. Fabricante 4CM4B4-B-E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material de cuerpo de latón, sin válvula, manguera dentada a presión de 1/2 pulg. - 45°, 300 psi, tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., sello de silicona
Artículo MI #05359199
No. Fabricante 4CM4B4-B-E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    4.28 pulg.
  • Peso
    0.780 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    4900 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 1/2 pulg. - 45°
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión - 45°
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4CM4B4-B-E ACOPLADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"