Motion
056C262T025S1A

MASTER PT
056C262T025S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 25:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05360947
No. Fabricante 056C262T025S1A
Precio9,955.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
056C262T025S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 25:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05360947
No. Fabricante 056C262T025S1A
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
Precio9,955.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Kit de base compatible
    6011260
  • Caballos de entrada
    5.37 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • RPM de salida
    69.08 rpm
  • Par de salida
    4462
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    C262

Descripción general

Descripción del fabricante
6056C262T025S1A C262T025N056 COMBINACIÓN