Motion
056C200S300S1A

MASTER PT
056C200S300S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05361084
No. Fabricante 056C200S300S1A
Precio9,049.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
056C200S300S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05361084
No. Fabricante 056C200S300S1A
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
Precio9,049.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    300:1

Detalles

  • Kit de base compatible
    6011253
  • Caballos de entrada
    0.45 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • RPM de salida
    5.76 rpm
  • Par de salida
    2794
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    C200

Descripción general

Descripción del fabricante
6056C200S300S1A C200S300N056 COMBINACIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good