Motion
M60319

MASTER PT
M60319

70:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361275
No. Fabricante M60319
Precio28,383.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60319

70:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361275
No. Fabricante M60319
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
Precio28,383.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    25 rpm
  • Par de salida máximo
    10506
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación
    70:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    5 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    25 rpm
  • Par de salida
    10506
  • Serie
    CM28

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60319 210CM28A 70.1 REDUCTOR XL