Motion
M61231

MASTER PT
M61231

162:1 Relación
Artículo MI #05361312
No. Fabricante M61231
Precio61,635.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M61231

162:1 Relación
Artículo MI #05361312
No. Fabricante M61231
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
Precio61,635.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    11 rpm
  • Par de salida máximo
    22384
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación
    162:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    5.36 CV
  • RPM de salida
    11 rpm
  • Par de salida
    22384
  • Serie
    CM40

Descripción general

Descripción del fabricante
6M61231 210CM40A 162.1 REDUCTOR XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"