Motion
M61181

MASTER PT
M61181

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 3 , 24.76:1 Relación
Artículo MI #05361605
No. Fabricante M61181
Precio44,497.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M61181

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 3 , 24.76:1 Relación
Artículo MI #05361605
No. Fabricante M61181
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
Precio44,497.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Relación
    24.76:1

Detalles

  • Reducción
    Etapa 3

Descripción general

Descripción del fabricante
6M61181 210TM28A 25.6 REDUCTOR XL
  • La entrada acoplada de tres piezas facilita la extracción y el montaje del motor NEMA C-Face.
  • La construcción de hierro fundido es resistente a la corrosión.
  • Los manguitos de sello de acero endurecido protegen los ejes de entrada y salida del desgaste del sello.
  • Llenado de fábrica con lubricante para una posición de montaje adecuada.
  • Acabado y lubricantes aprobados por el USDA.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"