Motion
P4B-EXL-300R

DODGE
P4B-EXL-300R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05364067
No. Fabricante P4B-EXL-300R
Price$1,534.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-EXL-300R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05364067
No. Fabricante P4B-EXL-300R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,534.04/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    3.1300 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.7500 a 10.0000 pulg.
  • Bore Diameter  
    3 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-515, HD-250
  • Peso
    42 lb

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    077273
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    61200 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476587819

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-EXL-300R

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron