Motion
3VV56

DODGE
3VV56

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.8800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #05364158
No. Fabricante 3VV56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3VV56

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.8800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #05364158
No. Fabricante 3VV56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.4375 pulg.
  • Cara Ancho  
    2.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.8800 pulg.
  • Peso
    8.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    B
  • Número de Upc del fabricante
    781568606902
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • UPC_NO
    781568606902

Descripción general

Descripción del fabricante
3VV56 POLEA DE TIPO CASQUILLO CÓNICA DIVIDIDA
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
Los clientes también compraron