Motion
CASQUILLO P1 X 5/8-KW

DODGE
P1 X 5/8-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Serie P1 , calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 2.0000 pulg., LTB de 1.9375 pulg., material: acero sinterizado
Artículo MI #05364182
No. Fabricante P1 X 5/8-KW BUSHING
Precio50.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P1 X 5/8-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Serie P1 , calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 2.0000 pulg., LTB de 1.9375 pulg., material: acero sinterizado
Artículo MI #05364182
No. Fabricante P1 X 5/8-KW BUSHING
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
Precio50.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    1.8555 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4063 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 UNC
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos
  • Número de Upc del fabricante
    781568525999
  • Material
    Acero sinterizado
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Capacidad de par
    192 pulg.
  • UPC_NO
    781568525999

Descripción general

Descripción del fabricante
P1X5/8 BK2 CASQUILLO
  • Con llave tanto en el eje como en el buje. La llave externa proporciona un accionamiento positivo sin par en los tornillos de cabeza
  • El barril de doble división mejora la verdadera concentricidad: sujeta el eje con un ajuste de abrazadera positivo
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • El cono de todos los casquillos BK2 es de 3/4 pulg. por pie de diámetro
  • El buje BK2 es el estilo de buje preferido en la industria de HVAC
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
Los clientes también compraron