Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado1.000 pulg.
- Diámetro interior1.000 pulg.
- Longitud50 pies
- Peso0.15 lb/pie
Detalles
- AplicaciónVentilación de la cabina, refrigeración de la placa de circuitos, simuladores de vuelo, equipo de aseo de mascotas y animales, impresión, ventilación del casco de carreras, aspiradoras residenciales, manguera elástica, ventilación
- ColorGris
- Relación de compresión1.6:1
- ConstrucciónManguera de PVC gris reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de vinilo
- Material de la mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMGV-R100050G
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero con resorte recubierto
- SerieDayflex® MG-V
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-10 a 160 °F
- Sustancia transportadaPolvo, humo, aire, materiales
- Presión de trabajo15.00 psi
Descripción general
- Ligero y flexible
- Buena resistencia química
- Opción popular para la industria del cuidado de pisos y aplicaciones de vacío industrial general
- Puños disponibles
- Otros colores disponibles
- Disponible en versión elástica (MG-Stretch)
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 50 pies
- Precio por pie