Motion
SS5V1-W10S1QWD-08B-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1QWD-08B-C4

Colector neumático de barra de acoplamiento de apilamiento SMC® SS5V1-W10S1QWD-08B-C4 , compatibilidad de serie: SV1000, 8 estaciones, montaje directo
Artículo MI #05378590
No. Fabricante SS5V1-W10S1QWD-08B-C4
Precio807.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1QWD-08B-C4

Colector neumático de barra de acoplamiento de apilamiento SMC® SS5V1-W10S1QWD-08B-C4 , compatibilidad de serie: SV1000, 8 estaciones, montaje directo
Artículo MI #05378590
No. Fabricante SS5V1-W10S1QWD-08B-C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio807.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    248 mm
  • Ancho general
    97.1 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SV1000
  • Puerto(s) del colector
    4 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SV
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-W10S1QWD-08B-C4 SS5V 08 ESTACIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"