Especificaciones
Dimensiones
- Altura total71.5 mm
- Longitud total235.5 mm
- Ancho general115.5 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSV2000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSV
- Estándares cumplidosJIS X 5101
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV2000
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
- Colector de base de cassette para válvula SV2000
- Conector D-sub o cable plano
- Número de conectores (D-sub): 25 pines
- Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en carril DIN
- 6 tamaños de puerto disponibles