Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9, Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro/azul
- Tipo de manguitoVelcro®
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Nivel de resistencia al desgarro En 3882
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar/Nylon/Spandex/Acero inoxidable
- MaterialNitrilo
- UPC_NO20076490033686
Descripción general
- Las fibras de acero inoxidable y Kevlar® protegen contra resquebrajaduras, tornillos y chapa metálica
- El doble de fino que el cuero estándar con seis veces la protección de corte
- Palma de espuma con inmersión de nitrilo para un agarre que resiste las condiciones húmedas y secas
- El diseño ergonómico y la construcción transpirable ofrecen una comodidad y destreza superiores
- Aplicaciones: ajuste de piezas, sistemas, ajuste de sistemas y atornillado, mantenimiento y reparación de equipos, reparación y mantenimiento de equipos, fabricación de piezas metálicas, láminas de vidrio, manipulación de láminas y paneles metálicos, recogida, componentes de sujeción, láminas de procesamiento, bobinas, tubos
- Fabricante: Ansell