Motion
15008000

MA FORD MFG
15008000

15008000
Artículo MI #05388503
No. Fabricante 15008000
Precio42.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
15008000

15008000
Artículo MI #05388503
No. Fabricante 15008000
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
Precio42.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0,240 pulg.
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Fresadora Diámetro  
    0,0800 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
15028 080. CORTE DE BOQUILLA GP ESTÁNDAR 2
  • 2 canales
  • metal duro integral
  • corte central
  • longitudes de canal estándar
  • nariz esférica
  • Ángulo de hélice 30°
  • para aplicaciones de desbaste y acabado