Motion
FFH16  1NPT M

FASTER
FFH16 1NPT M

Tapón hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 5075 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #05390671
No. Fabricante FFH16 1NPT M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
FFH16 1NPT M

Tapón hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 5075 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #05390671
No. Fabricante FFH16 1NPT M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    63.8 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Caudal
    60.76 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Derrame
    0.00100 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO 2FFI-1-NPT-M QD