Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno160 mm
- Altura total180 mm
- Longitud total517 mm
- Ancho general180 mm
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi13300 N
- Fuerza de empuje a 100 psi14100 N
- Varilla - Tamaño de roscaM36x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla38 mm
- Accidente cerebrovascular175 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCilindro de aire no lubricante de doble acción, varilla simple, serie CS2 . El aluminio fundido a presión se utiliza tanto para la barra como para las cubiertas de la cabeza, lo que significa una reducción de peso máxima de aproximadamente el 50 % (diámetro básico 125mm , carrera 100mm ). Esta serie está disponible en tamaños de orificio 125mm, 140mm y 160mm con recorridos máximos de hasta 1600mm (dependiendo de la configuración de montaje). Los cojines de aire son estándar en ambos extremos. Otras opciones incluyen interruptores automáticos, arranques de varilla y tipos de rosca Rc, NPT o G.
- Montaje de horquilla desmontable Mp2CS2-D16
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)CS2-C16
- Montaje en brida - MF1/MF2CS2-F16
- Soportes de pie - MS1CS2-L16
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento141 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeAbrazadera trasera (desmontable), MP2
- Rango de presión de funcionamiento7 a 141 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba228 psi
- Abrazadera de varillaY-16A
- Argolla de varillaI-16A
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-16
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCS2-160A-PS
- SerieCS2
Descripción general
- Doble acción, varilla única
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160
- Roscas de puerto disponibles: Rc, NPT, G
- Botas de varilla opcionales
- Capacidad de interruptor automático