Especificaciones
Dimensiones
- Altura total74.3 mm
- Longitud total84 mm
- Ancho general116.6 mm
Detalles
- Tipo de conectorConector D-sub, 25 pines
- País de origenJP
- Orientación de la entradaHacia arriba
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloPuerto lateral
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5Y5-50F1-02D-KN7T BASE METÁLICA ENCHUFADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad