Motion
CDQ2B63TF-20DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63TF-20DCZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 63 mm
Artículo MI #05395948
No. Fabricante CDQ2B63TF-20DCZ
Precio94.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63TF-20DCZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 63 mm
Artículo MI #05395948
No. Fabricante CDQ2B63TF-20DCZ
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
Precio94.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Altura total
    77 mm
  • Longitud total
    74 mm
  • Ancho general
    84 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1960 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    2180 N
  • Tamaño de la varilla
    M18x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    ISO hembra M10 x 1.5
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones
    Con parachoques de goma
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B63TF-20DCZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron