Motion
230/500CAMP55W509

NSK CORP, BEARING DIV
230/500CAMP55W509

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 167 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05398690
No. Fabricante 230/500CAMP55W509
Precio87,379.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
230/500CAMP55W509

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 167 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05398690
No. Fabricante 230/500CAMP55W509
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
Precio87,379.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    167 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230
  • Capacidad de carga dinámica
    3750000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176819865
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    380 rpm
  • Velocidad máxima
    480 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    8100000 N
  • UPC_NO
    029176819865

Descripción general

Descripción del fabricante
230/500CAMP55W509
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"