Motion
23060CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23060CAMKP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C0
Artículo MI #05406252
No. Fabricante 23060CAMKP55W507
Precio14,838.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23060CAMKP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C0
Artículo MI #05406252
No. Fabricante 23060CAMKP55W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14,838.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    176.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2400000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176767913
  • RPM máximas (grasa)
    670 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    3700000 N
  • UPC_NO
    029176767913

Descripción general

Descripción del fabricante
23060CAMKP55W507 RODILLO ESFÉRICO BRG