Motion
852475 6 X 1/2 X 1 ESTÁNDAR MEDIANO UNIFICADO - RUEDA SERIE 500 TIPO 524

3M
852475 6 X 1/2 X 1 MED STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 524

Abrasivos estándar de 852475 ruedas individuales de acero inoxidable, 524 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #05408134
No. Fabricante 852475 6 X 1/2 X 1 MED STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 524
Precio92.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
852475 6 X 1/2 X 1 MED STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 524

Abrasivos estándar de 852475 ruedas individuales de acero inoxidable, 524 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #05408134
No. Fabricante 852475 6 X 1/2 X 1 MED STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 524
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
Precio92.90 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda unificada estándar mediana 852475 6 X 1/2 X 1 tipo 524 no tejida y desbarbada tiene un diámetro de rueda de 6 pulg., un grosor de rueda de 1/2 pulg. y un diámetro de orificio central de 1 pulg. en una calidad mediana, adecuada para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115354212
  • UPC_NO
    00051115354212

Descripción general

Descripción del fabricante
852475 6 X 1/2 X 1 MED ESTÁNDAR UNIFICADO -
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.