Motion
853273 6 X 1/4 X 1/2 ALETA ESTÁNDAR UNIFICADA - RUEDA SERIE 500 TIPO 532

3M
853273 6 X 1/4 X 1/2 FIN STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 532

Abrasivos estándar de 853273 ruedas individuales de acero inoxidable, 532 6 pulg. x 1/4 pulg. x 1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #05408138
No. Fabricante 853273 6 X 1/4 X 1/2 FIN STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 532
Precio59.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
853273 6 X 1/4 X 1/2 FIN STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 532

Abrasivos estándar de 853273 ruedas individuales de acero inoxidable, 532 6 pulg. x 1/4 pulg. x 1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #05408138
No. Fabricante 853273 6 X 1/4 X 1/2 FIN STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 532
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
Precio59.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada estándar tipo 532 sin tejer y desbarbado de 853273 6 X 1/4 X 1/2 aletas está fabricada con material abrasivo de metal duro de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 1/4 pulgadas y un diámetro de orificio central de 1/2 pulgadas en una calidad fina, adecuada para un acabado de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115354076
  • UPC_NO
    00051115354076

Descripción general

Descripción del fabricante
853273 6 X 1/4 X 1/2 ALETA ESTÁNDAR UNIFICADA -
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de carburo de silicio de densidad suave que combina las superficies con un acabado fino
  • La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
  • Corta más rápido que los abrasivos estándar. Se pueden pulir y mezclar productos no tejidos, aunque con menos flexibilidad.
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-12˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)