Motion
28503 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA - SERIE ELITE 3" VACÍO CENTRAL 3/16"

3M
28503 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/16"

3M™ Sandadora orbitaria aleatoria Elite lista para vacío central, 28503, 3 pulg., 3/16 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412954
No. Fabricante 28503 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/16"
Precio371.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28503 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/16"

3M™ Sandadora orbitaria aleatoria Elite lista para vacío central, 28503, 3 pulg., 3/16 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412954
No. Fabricante 28503 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/16"
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
Precio371.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El funcionamiento del acero con equilibrio de precisión y los potentes motores neumáticos funcionan sin problemas con menos vibración, lo que resulta ideal para entornos industriales de alta producción• La durabilidad, la ergonomía y el nivel de ruido mejorados maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado• La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo• El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad
  • Número de Upc del fabricante
    00051141285030
  • UPC_NO
    00051141285030

Descripción general

Descripción del fabricante
28503 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA - ELITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El funcionamiento del acero equilibrado con precisión y los potentes motores neumáticos funcionan sin problemas con menos vibración, lo que resulta ideal para entornos industriales de alta producción
  • Mayor durabilidad, ergonomía y nivel de ruido que maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado
  • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo
  • El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad