Motion
SM-CODIFICADOR-PLUS

CONTROL TECHNIQUES
SM-ENCODER-PLUS

Encoder de módulo de opción Emerson SM - Para uso con Digitax ST, Unidrive SP
Artículo MI #05413244
No. Fabricante SM-ENCODER-PLUS
Precio510.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
SM-ENCODER-PLUS

Encoder de módulo de opción Emerson SM - Para uso con Digitax ST, Unidrive SP
Artículo MI #05413244
No. Fabricante SM-ENCODER-PLUS
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
Precio510.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales
    1.0 pulg. x 3.2 pulg. x 3.9 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Codificador del módulo de opción SM
  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Conexión del codificador
    Estándar
  • Tipo de retroalimentación
    Codificador incremental
  • Tipo de montaje
    Puerto SM
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Salida de tren de impulsos
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    32 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
SALIDA DE CODIFICADOR SM PLUS
  • Módulo de opción de entrada del codificador